{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Ulkonema L1 | 145 mm | |
Kokonaispituus L | 195 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162900 20 | |
EAN / GTIN | 4045197091031 | |
Valmistajan numero | 162900 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-kalvin H7 20
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
73,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
164,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
94,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 145 | 146 | 146 | 142 | 147 | 147 |
Värirengas | vihreä | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 195 | 195 | 195 | 195 | 228 | 228 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |