{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 26 mm | |
Ulkonema L1 | 56 mm | |
Kokonaispituus L | 93 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162900 6 | |
EAN / GTIN | 4045197090324 | |
Valmistajan numero | 162900 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-kalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC mm tai tuuma: 6
pyynnöstä
Varastossa
2 783 kappaletta varastossa
21,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
69,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
62,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ulkonema L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 68 mm | 72 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. | 0,1 mm/kierr. |