{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 54 mm | |
Ulkonema L1 | 68 mm | |
Kokonaispituus L | 107 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Varren nelikulmio □ | 5,6 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197937209 | |
Valmistajan numero | 160150 7 |