{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 24 mm | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 206 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 115 mm | |
Ulkonema L1 | 140 mm | |
Kokonaispituus L | 231 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 160150 24 | |
EAN / GTIN | 4045197937353 | |
Valmistajan numero | 160150 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Käsikalvin H7, Nimellis-⌀ DC: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
134,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
204,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
294,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 140 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 115 mm | 145 mm |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | vihreä | vihreä | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Terän pituus Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | Pohjareiälle | läpireiällä |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |