{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 6,3 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150860 25 | |
EAN / GTIN | 4045197087409 | |
Valmistajan numero | 150860 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kärkiupotin muoto D 60°, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
54,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
61,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
42,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
88,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | ilman | be | be | be |
Sisäjäähdytys | ei | ne | ne | ne |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Morsekartio MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. | 0,2 mm/aps. |