Tarkkuuskartioupotin 90°, TiN, Ulko-⌀: 25mm

Tuote nro.: 150396 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 D
  • Varsi: Morsekartio

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 25 mm
Pinnoitus TiN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 D
Varsi Morsekartio
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,8 mm
Kokonaispituus L 106 mm
Morsekartio MK 2
Uppokantaruuveille DIN 7991 M12
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas ilman
Alkureiän ⌀ 3,8 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150396 25
EAN / GTIN 4045197087010
Valmistajan numero 150396 25

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
34
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat kokoon 31 saakka hiottu umpiaineesta. Rintakulma muuttuu upottimen läpimitan mukaan, joten lastu muodostuu aina optimaaliseksi. Upotuskartio ja sen kehä ovat takapinnalta hiottuja ja vapaasti leikkaavia.
Tarkkuuskärkiupottimen avulla voi nostaa tehoa huomattavasti.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Varrelliset kärkiupotinterät 6,3 mm (1/4 tuumaa), katso ryhmä 67.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskartioupotin 90°, TiN, Ulko-⌀: 25mm

Tarkkuuskartioupotin 90°, TiN, Ulko-⌀: 25mm

pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
101,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
54,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 3 3 3 3
Ulko-⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei ei
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta 90 astetta 90 astetta 60 astetta
Standardi DIN 335 D DIN 335 D DIN 335 D DIN 334
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,2 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. 0,2 mm/kierr. 0,2 mm/kierr.
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin