{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 106 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M12 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 3,8 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150390 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086754 | |
Valmistajan numero | 150390 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskartioupotin 90° 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
70,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
101,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
54,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekartio MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |