{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 50 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Morsekartio MK | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150390 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086839 | |
Valmistajan numero | 150390 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskartioupotin 90° 50 mm
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
97,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Morsekartio MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 14 | 14 | 14 | 16 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |