{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 20,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M10 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 3,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150390 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086730 | |
Valmistajan numero | 150390 20,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuskartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 20,5mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
69,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
48,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 20,5 mm | 20,5 mm |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Alkureiän ⌀ | 3,5 mm | 3,5 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | 3,5 mm |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | 0,16 mm/kierr. |