{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 40 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 10 mm | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
Morsekartio MK | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150390 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086822 | |
Valmistajan numero | 150390 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskartioupotin 90° 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
112,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa
78,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa
165,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 60 |
Standardi | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Morsekartio MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |