{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 50 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
Morsekartio MK | 3 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150860 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087430 | |
Valmistajan numero | 150860 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kärkiupotin muoto D 60°, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 50mm
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
140,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
97,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
207,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN |
Kokonaispituus L | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekartio MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |