{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 63 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 190 mm | |
Morsekartio MK | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150860 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087447 | |
Valmistajan numero | 150860 63 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kärkiupotin muoto D 60° 63 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
165,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
340,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 63 | 63 | 63 | 63 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN |
Kokonaispituus L | 190 | 180 | 180 | 180 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 20 | 16 | 16 | 16 |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |