{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 80 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 334 | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Morsekartio MK | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150860 80 | |
EAN / GTIN | 4045197087454 | |
Valmistajan numero | 150860 80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kärkiupotin muoto D 60° 80 mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
470,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 | 90 | 90 |
Morsekartio MK | 4 | 4 | 4 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 25 | 22 | 22 |