{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 80 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 190 mm | |
Morsekartio MK | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 22 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150395 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086990 | |
Valmistajan numero | 150395 80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 80mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
273,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
470,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 190 mm | 190 mm | 200 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 60 astetta |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Morsekartio MK | 4 | 4 | 4 |