{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 37 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,8 mm | |
Kokonaispituus L | 118 mm | |
Morsekartio MK | 2 | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M20 | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M20 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 4,8 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150395 37 | |
EAN / GTIN | 4045197086952 | |
Valmistajan numero | 150395 37 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 37mm
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
61,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
90,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |