{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 100 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 D | |
Varsi | Morsekartio | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 28 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Morsekartio MK | 4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,35 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 28 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150395 100 | |
EAN / GTIN | 4045197087003 | |
Valmistajan numero | 150395 100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kartioupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 100mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
541,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 200 mm | 200 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Varsi | Morsekartio | Morsekartio |
Alkureiän ⌀ | 28 mm | 28 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 28 mm | 28 mm |