{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 19 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M10 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 3,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150379 19 | |
EAN / GTIN | 4045197444790 | |
Valmistajan numero | 150379 19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 19 mm
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
70,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa
40,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiCN | TiN | AlTiCN |
Värirengas | sininen | vihreä | sininen |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,5 | 3,5 | 3,5 |