{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 5 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 40 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M2,5 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 1,5 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150379 5 | |
EAN / GTIN | 4045197444721 | |
Valmistajan numero | 150379 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
432 kappaletta varastossa
13,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
346 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiCN | pinnoittamaton | TiAlN | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton |
Värirengas | sininen | ilman | vihreä | ilman | vihreä | sininen |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Kokonaispituus L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |