{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150379 31 | |
EAN / GTIN | 4045197445728 | |
Valmistajan numero | 150379 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiCN, Ulko-⌀: 31mm
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
143,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
707 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiCN | TiN | AlTiCN |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M16 | M16 | M16 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS E |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |