{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 23 mm | |
Pinnoitus | TiCN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M12 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,16 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 3,8 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150379 23 | |
EAN / GTIN | 4045197445704 | |
Valmistajan numero | 150379 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiCN, Ulko-⌀: 23mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
92,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa
56,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiCN | TiN |
Kokonaispituus L | 67 mm | 67 mm |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | 3,8 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |