Tarkkuuskärkiupotin 90° 5 mm

Tuote nro.: 150150 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
432 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ Dc (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,5 mm
Kokonaispituus L 40 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M2,5
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150150 5
EAN / GTIN 4045197085429
Valmistajan numero 150150 5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupotin 90° 5 mm

Tarkkuuskärkiupotin 90° 5 mm

pyynnöstä
Varastossa
432 kappaletta varastossa
13,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
26,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
346 kappaletta varastossa
9,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa
17,02 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
15,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
30,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton TiAlN pinnoittamaton TiN pinnoittamaton TiCN
Värirengas ilman vihreä ilman vihreä sininen sininen
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5
Kokonaispituus L 40 40 40 40 40 40
Kärkiupottimen kärkikulma 90 90 90 90 90 90
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin