{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 16,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150150 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085535 | |
Valmistajan numero | 150150 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin 90° 16,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 170 kappaletta varastossa
22,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 340 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
62,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
80,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 376 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 60 | 60 | 111 | 161 | 60 | 60 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |