Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 16,5 mm

Tuote nro.: 150371 16,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 16,5 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi Tehdasnormi
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
    Kokonaispituus L 111 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Uppokantaruuveille DIN 7991 M8
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas ilman
    Alkureiän ⌀ 3,2 mm
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150371 16,5
    EAN / GTIN 4045197086136
    Valmistajan numero 150371 16,5

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    27
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja. Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN335-C-standardia tarkemmin toleranssein. Pitkä lieriövarsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin