{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 8,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 105 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,09 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Alkureiän ⌀ | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150371 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086105 | |
Valmistajan numero | 150371 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarkkuuskärkiupotin, pitkä 90° 8,3 mm
pyynnöstä
Varastossa
230 kappaletta varastossa
43,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
486 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
426 kappaletta varastossa
54,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Kokonaispituus L | 105 | 50 | 50 | 155 | 50 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |