{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 8,3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150378 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086310 | |
Valmistajan numero | 150378 8,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 8,3mm
pyynnöstä
Varastossa
602 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
743 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
632 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
43,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
373 kappaletta varastossa
54,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Kokonaispituus L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 105 mm | 155 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |