Tarkkuuskärkiupotin 90° 8 mm

Tuote nro.: 150378 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
428 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 8 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi.
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2 mm
    Kokonaispituus L 50 mm
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M4
    Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas sininen
    Alkureiän ⌀ 2 mm
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150378 8
    EAN / GTIN 4045197086303
    Valmistajan numero 150378 8

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    70
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    25
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    28
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    27
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    8
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin