Tarkkuuskärkiupotin 90° 11,5 mm

Tuote nro.: 150378 11,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 11,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 2,8 mm
Kokonaispituus L 56 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M6
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas sininen
Alkureiän ⌀ 2,8 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150378 11,5
EAN / GTIN 4045197086341
Valmistajan numero 150378 11,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Alu > 10% Si
N
25
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
Teräs < 1100 N/mm²
P
8
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupotin 90° 11,5 mm

Tarkkuuskärkiupotin 90° 11,5 mm

pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
20,36 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa
17,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Ulko-⌀ 11,5 11,5 11,5 11,5
Värirengas sininen ilman ilman sininen
Sisäjäähdytys ei ei ei ei
Kärkiupottimen kärkikulma 90 90 90 90
Standardi DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Lastuava aine HSS E HSS HSS TKM
varren ⌀ Ds 8 8 8 8

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin