{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 11,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M6 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150150 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085504 | |
Valmistajan numero | 150150 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90° 11,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
414 kappaletta varastossa
17,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
13,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
20,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Värirengas | ilman | ilman | sininen | sininen |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | TKM |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |