Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀ Dc: 15mm

Tuote nro.: 150150 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
587 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ Dc (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 15 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Sisäjäähdytys ei
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M8
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,12 mm/kierr.
Varren toleranssi h9
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150150 15
EAN / GTIN 4045197085528
Valmistajan numero 150150 15

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀ D<sub>c</sub>: 15mm

Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀ Dc: 15mm

pyynnöstä
Varastossa
587 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 094 kappaletta varastossa
14,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
969 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton pinnoittamaton
Sisäjäähdytys ei ei ei ei
Standardi DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Varren toleranssi h9 h9 h9 h9
varren ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin