{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 15 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
standardin DIN 74 AF kartioupotukseen | M8 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150382 15 | |
EAN / GTIN | 4045197086525 | |
Valmistajan numero | 150382 15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kartioupotin TKM 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
853 kappaletta varastossa
25,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |