{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 31 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
standardin DIN 74 BF kartioupotukseen | M16 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Valmistajan numero | 150382 31 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartioupotin TKM 90° 31 mm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
341,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
523 kappaletta varastossa
64,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
891 kappaletta varastossa
44,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
711 kappaletta varastossa
58,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
175,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Värirengas | sininen | ilman | ilman | sininen | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 71 | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lastuava aine | TKM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |