{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,8 mm | |
Kokonaispituus L | 67 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
standardin DIN 74 BF kartioupotukseen | M12 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 3,8 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150382 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086556 | |
Valmistajan numero | 150382 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartioupotin TKM 90° 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
976 kappaletta varastossa
42,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 113 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
508 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | TKM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |