{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 11,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
standardin DIN 74 AF kartioupotukseen | M6 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 2,8 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150382 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086501 | |
Valmistajan numero | 150382 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kartioupotin TKM 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 11,5mm
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
171 kappaletta varastossa
20,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm |
Kokonaispituus L | 56 mm | 56 mm |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
varren ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |