{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 16,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M8 | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | sininen | |
Alkureiän ⌀ | 3,2 mm | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150378 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086372 | |
Valmistajan numero | 150378 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, pinnoittamaton, Ulko-⌀: 16,5mm
pyynnöstä
Varastossa
931 kappaletta varastossa
26,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
168,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Ulko-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | TKM |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |