Kärkiupotinsarja nro 150379, kotelo 90° 7

Tuote nro.: 150385 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Upottimien lukumäärä 7
    Pinnoitus TiCN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi.
    Värirengas sininen
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150385 7
    EAN / GTIN 4045197445827
    Valmistajan numero 150385 7

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    38
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    30
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    34
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    14
    CuZn
    N
    80
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kärkiupotinsarjat kotelossa
    Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.
    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Tarkkuuskärkiupotin, valmistetaan DIN 335-C-standardia tarkemmin toleranssein.

    Sisältö:

    1 tarkkuuskärkiupotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

    Ohje:

    Toimitetaan kotelossa nro 150370 koko 6.