Kartioupotin 90° 19 mm

Tuote nro.: 150180 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
323 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 19 mm
    Pinnoitus TiN
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
    Lastuava aine HSS
    Terien lkm Z 3
    Standardi DIN 335 C
    Varsi Lieriövarsi.
    Sisäjäähdytys ei
    Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen 3,5 mm
    Kokonaispituus L 63 mm
    varren ⌀ Ds 10 mm
    Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 M10
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 mm/kierr.
    Varren toleranssi h9
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 150180 19
    EAN / GTIN 4045197085979
    Valmistajan numero 150180 19

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    38
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    34
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki upottimet kolmileikkuisia, takareunastaan säteishiottuja.
    Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.
    Edullinen malli, pinnoitteen ansiosta tehokkaampi tulos.

    Käyttö:

    Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kartioupotin 90° 19 mm

    Kartioupotin 90° 19 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    323 kappaletta varastossa
    39,68 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    64 kappaletta varastossa
    64,17 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Pinnoitus TiN TiAlN
    Kokonaispituus L 63 63
    Sisäjäähdytys ei ei
    Kärkiupottimen kärkikulma 90 90
    Varren toleranssi h9 h9
    Lastuava aine HSS HSS
    Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,14 0,14

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin