{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 11,5 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Uppokantaruuveille ISO 2009, 2010, 7046 ja 7047 | M6 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150180 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085931 | |
Valmistajan numero | 150180 11,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kartioupotin 90° 11,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
166 kappaletta varastossa
43,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Värirengas | vihreä | sininen | sininen |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS E |
varren ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 2,8 | 2,8 | 2,8 |