{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ | 16,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Terien lkm Z | 3 | |
Standardi | DIN 335 C | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | |
Kokonaispituus L | 60 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Uppokantaruuveille DIN 7991 | M8 | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,14 mm/kierr. | |
Varren toleranssi | h9 | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
Tuotekoodi | 150170 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085641 | |
Valmistajan numero | 150170 16,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Tarkkuuskärkiupotin 90°, TiAlN, Ulko-⌀: 16,5mm
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa
50,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 119 kappaletta varastossa
53,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
238 kappaletta varastossa
26,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Standardi | DIN 335 C | DIN 335 C | Tehdasnormi | DIN 335 C |
Varren toleranssi | h9 | h9 | h9 | h9 |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin | Porras- ja kärkiupotin |