{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×1 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141055 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301796 | |
Valmistajan numero | 141055 8X1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS-E 8X1
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
41,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
44,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kierretyyppi | MF | MF | MF | MF |
Kierteen koko | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Korkeus | 9 | 9 | 9 | 9 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |