Kierreleuat HSS-E 7X0,5

Tuote nro.: 141055 7X0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M7×0,5
    Kierretyyppi MF
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine HSS E
    Standardi EN 22568
    Toleranssiluokka DIN 13 6g
    Leikkaussuunta Oikea
    Nousu 0,5 mm
    Ulko-⌀ 25 mm
    Korkeus 9 mm
    Tuotetyyppi Kierreleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 141055 7X0,5
    EAN / GTIN 4062406223373
    Valmistajan numero 141055 7X0,5

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
    2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin