{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6×0,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 0,5 mm | |
Ulko-⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141055 6X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223304 | |
Valmistajan numero | 141055 6X0,5 |