{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,25 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,25 mm | |
Ulko-⌀ | 38 mm | |
Korkeus | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141055 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197301833 | |
Valmistajan numero | 141055 12X1,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierreleuat HSS-E 12X1,25
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
112,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
68,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 38 | 38 | 38 |
Kierretyyppi | MF | MF | MF |
Korkeus | 10 | 10 | 10 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat | Kierreleuat |