Kierreleuat HSS-E, MF: 2,5X0,35

Tuote nro.: 141055 2,5X0,35
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Saatavilla 2-3 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,5×0,35
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 0,35 mm
Ulko-⌀ 20 mm
Korkeus 5 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 141055 2,5X0,35
Kopioi
EAN / GTIN 4062406223328
Kopioi
Valmistajan numero 141055 2,5X0,35
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 1100 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 1400 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
INOX < 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
INOX > 900 N/mm²
soveltuu / [m/min]
M
ISO-koodi:
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
2 kierteen etuviiste. Läpätty ja nitrattu, rintakulma n. 15°. Erikoislujille ja ruostumattomille teräksille