{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×1 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141070 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233464 | |
Valmistajan numero | 141070 8X1 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |