{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M24×1,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 55 mm | |
Korkeus | 16 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141070 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233556 | |
Valmistajan numero | 141070 24X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS 24X1,5
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
81,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
112,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
107,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteen koko | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Korkeus | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E |
Nousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |