Kierreleuat HSS, MF: 14X1,5

Tuote nro.: 141070 14X1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M14×1,5
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 1,5 mm
Ulko-⌀ 38 mm
Korkeus 10 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 141070 14X1,5
EAN / GTIN 4062406233501
Valmistajan numero 141070 14X1,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
1 3/4 -kierteen etuviiste.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierreleuat HSS, MF: 14X1,5

Kierreleuat HSS, MF: 14X1,5

pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
44,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
60,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
97,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
66,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Ulko-⌀ 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Kylkikulma 60 astetta 60 astetta 60 astetta 60 astetta
Kierretyyppi MF MF MF MF
Kierteen koko M14×1,5 M14×1,5 M14×1,5 M14×1,5
Standardi EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Leikkaussuunta Oikea Oikea Oikea Oikea
Toleranssiluokka DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin