{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,25 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140350 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083395 | |
Valmistajan numero | 140350 M8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierreleuat 6e, M: M8
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
50,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
751 kappaletta varastossa
27,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa
53,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 703 kappaletta varastossa
16,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa
37,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M | M | M | M-LH | M | M |
Korkeus | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea | Oikea |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |