{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M20 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 2,5 mm | |
Ulko-⌀ | 45 mm | |
Korkeus | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140350 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406221720 | |
Valmistajan numero | 140350 M20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierreleuat 6e, M: M20
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
59,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
124,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
144,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa
43,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
85,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Korkeus | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Vasen | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Nousu | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |