{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M14 | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 2 mm | |
Ulko-⌀ | 38 mm | |
Korkeus | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 140350 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406221706 | |
Valmistajan numero | 140350 M14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierreleuat 6e, M: M14
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
43,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
107,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
350 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
63,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Kierteen koko | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Korkeus | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Nousu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Toleranssiluokka | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |