Kierreleuat 6e, M: M2

Tuote nro.: 140350 M2
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
Saatavilla 6-8 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6e

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6e
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 0,4 mm
Ulko-⌀ 16 mm
Korkeus 5 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 140350 M2
Kopioi
EAN / GTIN 4062406189365
Kopioi
Valmistajan numero 140350 M2
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
soveltuu / [m/min]
N
ISO-koodi:
Teräs < 500 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Teräs < 750 N/mm²
soveltuu / [m/min]
P
ISO-koodi:
Öljy
soveltuu / [m/min]
 
kuiva
soveltuu / [m/min]
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto. ≥ M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.
Toleranssialue 6e = alimitta n. 0,03−0,04 mm. Toleranssiluokalle ”keski”, kun pulteissa on galvaaninen suojakerros.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Login

Yhteyshenkilösi

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin